DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9.2
光源色
電球色
注文コード
63718963
品番
DCL-38825Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
消費電力・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:白木/カバー:強化和紙
長さ(mm)
340
幅(mm)
340
高さ(mm)
165
消費電力(W)
9.2
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.6
容量(VA)
16
色(本体)
白木
光束(Lm)
840
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W×2灯相当
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63718963
DCL-38825Y
81362699
DCL-38825Y
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)