DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63718988
品番
DCL-39121Y
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
本体:プラスチック 黒/枠:白木/カバー:強化和紙
長さ(mm)
135
幅(mm)
135
高さ(mm)
175
消費電力(W)
4.2
仕様
LED交換可
タイプ
下面開放
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.4
容量(VA)
7
光束(Lm)
300
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可