スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63720424 品番 DSL-5326WBG
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 タイプダクトタイプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.4 仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)9 色(本体) 光束(Lm)480 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする