材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
タイプダクトタイプ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)130
直径(Φmm)70
高さ(mm)91
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
容量(VA)9
色(本体)黒
光束(Lm)440
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否