材質本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)
タイププラグタイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.4
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)130
直径(Φmm)70
高さ(mm)91
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
容量(VA)9
色(本体)白
光束(Lm)760
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:70
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否