スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63720704 品番DSL-CD202W
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)74.4 材質本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 高さ(mm)73 光束(Lm)670 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)138 直径(Φmm)90 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000〜2700 光源色昼白色〜電球色 容量(VA)10 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※専用調光器(DP-CD01:別売)以外使用できません。
※シーンコントローラーは使用できません
※出荷時の色温度は2700Kです。
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63720704 DSL-CD202W 57289831 DSL-CD208W LEDスポットライト DAIKO(大光電機) LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする