DSL-CD204W スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光 DAIKO(大光電機) 従来光源:白熱灯100W相当 LED内蔵 消費電力9W 63720713

DSL-CD204W スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光 DAIKO(大光電機) 63720713 DSL-CD204W スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光 DAIKO(大光電機) 63720713

スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63720713 品番DSL-CD204W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)61.1 材質本体:鋼板 白塗装 高さ(mm)79 光束(Lm)550 仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)138 直径(Φmm)90 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)5000〜2700 光源色昼白色〜電球色 容量(VA)10 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※専用調光器(DP-CD01:別売)以外使用できません。
※シーンコントローラーは使用できません
※出荷時の色温度は2700Kです。
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする