エネルギー消費効率(Lm/W)61.1
材質本体:鋼板 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装
高さ(mm)73
光束(Lm)550
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)138
直径(Φmm)90
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)9
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)5000〜2700
光源色昼白色〜電球色
容量(VA)10
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否可