ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 注文コード63721343 品番DDL-5412FWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は埋込穴など22種類から選べます 他の種類を見る
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 消費電力(W)8 機能色温度切替機能付(2700K・3500K) 色温度(K)2700・3500 付属品拡散パネル付 仕様白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°〜30° タイプ楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 光源色電球色・温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 容量(VA)11 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)610 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83/83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする