材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
径(Φmm)□111
消費電力(W)8
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
色温度(K)2700・5000
付属品拡散パネル付
仕様白コーン
タイプ楽調(2700K・5000K切替)(位相調光|逆位相調光)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
光源色電球色 昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.2
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
色(本体)白
光束(Lm)610
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83/83
埋込穴(Φmm)□100
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否可