ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ホワイトコーンタイプ/グレアレス/ホワイトコーンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63722944 品番DDL-5410AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート(消し) 径(Φmm)87 消費電力(W)7.4 定格寿命(時間)60,000時間 色温度(K)3500 付属品拡散パネル付 仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、電源付(別置) タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)72 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)43.9 容量(VA)8 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 色(本体) 光束(Lm)325 配光角度(°)配光角:50 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 調光の可否 カットオフアングル35° 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63722944 DDL-5410AWG 57299518 DDL-6231AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 8,698 税込9,568 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする