ダウンライト/非調光丸タイプSB形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63726085 品番DDL-8795AWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

調光の可否 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)61 色(本体) 材質アルミダイカスト 白塗装/ポリカ-ボネ-ト 透明 仕様電源付(別置)、制御レンズ付 径(Φmm)62 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)63 光源色温白色 容量(VA)10 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25 光束(Lm)360 配光角度(°)配光角:25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63726085 DDL-8795AWE 57295869 DDL-5653AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする