調光の可否非調光(非調光)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)75
色(本体)白
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
付属品拡散パネル付
仕様白コーン
径(Φmm)87
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
ランプLED内蔵
埋め込み深さ(mm)80
光源寿命光源寿命60,000時間
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5〜25
配光角度(°)配光角:60
光色昼白色
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)390
従来光源白熱灯60W相当