DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック/シーリングファン ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63726767
品番
DP-40336
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
長さ(mm)
800
適合
DP-40332・40333専用
材質
鋼管 黒塗装
直径(Φmm)
20
色(本体)
黒