DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63726803
品番
DP-37652
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
長さ(mm)
800
適合
DP-38024・38085専用
材質
鋼管 白塗装
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
色(本体)
白