DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63726898
品番
DP-37591
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
長さ(mm)
800
適合
DP-38029E専用
材質
鋼管 シルバー塗装
直径(Φmm)
20
色(本体)
シルバー