材質本体:鋼板・鋼管・ダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白消し
直径(Φmm)515
高さ(mm)155
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.6
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91.1
容量(VA)48
色(本体)シルバー
光束(Lm)2760
LED寿命(時間)40000
調光方式本体リモコンスイッチ対応(6灯-3灯-3灯-0)
演色指数(Ra)83
調光の可否否
適用畳数〜6畳
従来光源白熱灯60W×6灯相当