DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ファン/器具・灯具/シーリングファンCH ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63727099
品番
DP-37975
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
直径(Φmm)
485
高さ(mm)
200
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
44.4
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.1
容量(VA)
72
色(本体)
白
光束(Lm)
3800
LED寿命(時間)
40000
調光方式
本体リモコンスイッチ対応(6灯-3灯-3灯-0)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
適用畳数
〜8畳
従来光源
白熱灯100W×6灯相当
注意
※調光器併用不可
※必ずファン本体DP-38028Eと組み合わせてご使用ください。単体では使用できません。