DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ブラケット/ときめき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
光源色
電球色
注文コード
63727169
品番
DBK-40427Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
消費電力・光源色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
奥行(mm)
45
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
傾斜天井使用可能
長さ(mm)
85
幅(mm)
85
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.6
容量(VA)
11
光束(Lm)
290
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
95
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可