DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ブラケット/ときめき
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727196
品番
DBK-40425A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白
奥行(mm)
70
消費電力(W)
16.5
色温度(K)
3500
光源色
温白色
仕様
縦長付・横長付兼用
幅(mm)
875
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
容量(VA)
30
色(本体)
白
光束(Lm)
1410
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
95
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
明るさFL40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可