DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63729068
品番
DCL-38744Y
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白
消費電力(W)
5.5
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
容量(VA)
10
仕様
傾斜天井使用可能
長さ(mm)
160
幅(mm)
160
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可