DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
注文コード
63729086
品番
DBK-39359W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,980
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.1
容量(VA)
11
仕様
傾斜天井使用可能
寸法(mm)
径□85 出45
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光源寿命
光源寿命40,000時間
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
560
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63729086
DBK-39359W
65924924
DBK-39359W
ブラケット
DAIKO(大光電機)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。