DBK-39359Y ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型 DAIKO(大光電機) Ra83 LED内蔵 傾斜天井使用可能 63729095

DBK-39359Y ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型 DAIKO(大光電機) 63729095 DBK-39359Y ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型 DAIKO(大光電機) 63729095

ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.5 注文コード63729095 品番DBK-39359Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 消費電力(W)6.5 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 容量(VA)11 仕様傾斜天井使用可能 長さ(mm)85 幅(mm)85 タイプ密閉型 奥行(mm)45 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 光源色電球色 光束(Lm)500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする