調光の可否否
色温度(K)5000
演色指数(Ra)85
ランプランプ別梱包
定格光束(Lm)1980
消費電力(W)13.7
容量(VA)15(100V)/14.6(200V)/14.7(242V)
電圧(V)AC100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
取付場所天井付・壁付(横向)兼用
色(本体)白
光源寿命40000時間
材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白)
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
保護構造IP23、防雨形
配光角度(°)配光角:70-60
付属品反射笠付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1317×90
光源色昼白色
グリーン購入法適合