ベースライト/軒下用 Hf32W形×2灯 高出力相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63729899 品番DOL-5370WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)76×1317×91 エネルギー消費効率(Lm/W)151.9 定格光束(Lm)6700 仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白) 電圧(V)AC100〜242 保護構造IP23、防雨形 消費電力(W)44.1 取付場所天井付・壁付(横向)兼用 ランプランプ別梱包 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 容量(VA)46(100V)/44.4(200V)/45(242V) 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
注意
※調光器併用不可※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。 節電時4770lm・29.3W
※傾斜天井使用不可
※水が直接当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする