寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1317×91
エネルギー消費効率(Lm/W)151.9
定格光束(Lm)6700
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装/アクリル(乳白)
タイプ逆富士型
電圧(V)AC100〜242
保護構造IP23、防雨形
消費電力(W)44.1
取付場所天井付・壁付(横向)兼用
ランプランプ別梱包
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
容量(VA)46(100V)/44.4(200V)/45(242V)
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当