仕様断熱施工可能、消費効率昼白色時
材質枠:白木/カバー:アクリル 乳白(マット)
長さ(mm)529
幅(mm)529
電圧(V)AC100
消費電力(W)42
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
ランプLED内蔵
色温度(K)6500〜2700
光源色昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
容量(VA)43
光束(Lm)3690
LED寿命(時間)40000
調光方式保安灯10段階調光、調色11段切替、調光10段切替、リモコン調光
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□500
埋込高(mm)100
調光の可否可
適用畳数〜8畳
調色の可否可