材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)530
高さ(mm)250
エネルギー消費効率(Lm/W)66.2
光束(Lm)530
取付方式引掛シーリング取付式
電圧(V)AC100
消費電力(W)8
機能色温度切替機能付(2700K・5000K)
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700・5000
光源色電球色・昼白色
容量(VA)14
色(本体)白
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83/83
調光率(%)1〜100
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否可