ペンダント/楽調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63730075 品番 DPN-38539G
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白 直径(Φmm)300 高さ(mm)305 エネルギー消費効率(Lm/W)90 光束(Lm)720 電圧(V)AC100 消費電力(W)8 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 容量(VA)14 色(本体) 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1〜100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする