DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 調光/その他
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63730434
品番
DPN-40661YG
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
色(本体)
白
材質
反射板:アルミ板 白塗装/カバー:アルミ型材 白塗装
仕様
制御レンズ付
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
150
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.6
容量(VA)
7
光束(Lm)
340
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
調光の可否
可
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください