DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
50
注文コード
63730924
品番
DPN-38998Y
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:布 黒(コーティング加工)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6.4
色(本体)
黒
光束(Lm)
50
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.4
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
12
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可