材質本体:鋼板・鋼棒 ラスティーブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入り)
直径(Φmm)145
高さ(mm)295
消費電力(W)5.4
エネルギー消費効率(Lm/W)64.8
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)9
色(本体)ラスティーブラウンサテン
光束(Lm)350
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否