DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
180
注文コード
63731369
品番
DPN-40478Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
飾り:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/ガラス グリーン色塗装(石目模様)
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
180
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
仕様
LED交換可
取付方式
引掛シーリング取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
色(本体)
グリーン色
光束(Lm)
410
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可