DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63731378
品番
LZP-91137YT
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(槌目調)
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
170
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
色(本体)
真鍮ブロンズ
光束(Lm)
410
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可