DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
175
注文コード
63731396
品番
DPN-40250Y
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:ガラス 透明/パーツ:アルミ管 黒塗装
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
175
消費電力(W)
5.9
ランプ
LED内蔵
仕様
Φ3.8細コード使用
タイプ
プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.5
容量(VA)
12
光束(Lm)
210
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可