DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
115
注文コード
63731414
品番
DPN-40433Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
高さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アルミ鋳物 白色塗装(内面シルバー塗装)
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
115
消費電力(W)
5.9
ランプ
LED内蔵
仕様
Φ3.8細コード使用
タイプ
プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
28.8
容量(VA)
12
色(本体)
白色
光束(Lm)
170
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
96
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可