ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 高さ(mm)260 消費電力(W)4.2 注文コード63731658 品番DPN-39934Y
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は調光の可否・高さ・消費電力など19種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 演色指数(Ra)82 消費電力(W)4.2 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/カバー:成形シリコン 乳白(内面リブ入)/カバー:ガラス 透明(内面リブ入) タイププラグタイプ 取付方式ダクト取付専用 色(本体)乳白 仕様LED交換可 直径(Φmm)145 高さ(mm)260 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)410 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする