ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)115 注文コード63731834 品番DPN-40440Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は高さなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:アルミ鋳物 シルバー塗装 直径(Φmm)110 高さ(mm)115 消費電力(W)5.9 ランプLED内蔵 仕様Φ3.8細コード使用 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 取付場所直付専用 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)28.8 容量(VA)12 色(本体)シルバー 光束(Lm)170 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)96 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63731834 DPN-40440Y 81366375 DPN-41532Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする