DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
37
注文コード
63731913
品番
DPN-40900Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
高さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 クロームメッキ/クリスタルカットガラス
直径(Φmm)
144
高さ(mm)
37
消費電力(W)
6.1
ランプ
LED内蔵
仕様
電源コード600mmまで収納可能
電圧(V)
AC100
取付場所
直付専用
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.4
容量(VA)
12
色(本体)
クロームメッキ
光束(Lm)
210
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。