ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)165 注文コード63731938 品番DPN-38439Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は高さなど15種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し 直径(Φmm)110 高さ(mm)165 消費電力(W)5.9 ランプLED内蔵 仕様Φ3.8細コード使用 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 取付場所直付専用 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.4 容量(VA)12 色(本体) 光束(Lm)280 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする