ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 注文コード63732078 品番DPN-38927Y
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は調光の可否・光色・寸法など105種類から選べます 他の種類を見る
調光の可否 演色指数(Ra)82 消費電力(W)4.2 容量(VA)7 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 色(本体)ブラックアンティーク色 材質本体:鋼板・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/§飾り:鋼棒ブラックアンティーク色塗装/カバー:ガラス スカボ風塗装 取付方式簡易取付式 仕様LED交換可 直径(Φmm)145 高さ(mm)205 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする