DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
注文コード
63732236
品番
LZP-91225YTE
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
調光の可否
否
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
4.6
容量(VA)
8
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
色(本体)
乳白
材質
本体:プラスチック 黒/カバー:ガラス 乳白
取付方式
引掛シーリング取付式
スイッチ
ロータリースイッチ付(入切)
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
148
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
465
LED寿命(時間)
40000
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可