曜日別特売
DPN-40269Y ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 63732403

ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台調光の可否高さ(mm)285注文コード63732403品番DPN-40269Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質カバー:鋼板・鋼棒 真鍮ブロンズメッキ 黒塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様)消費電力(W)8.2エネルギー消費効率(Lm/W)76.8容量(VA)14演色指数(Ra)90仕様LED交換可直径(Φmm)455高さ(mm)285電圧(V)AC100取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色色(本体)光束(Lm)630高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする