材質飾り:木製 メープル色塗装/カバー:鋼板 ミントグリーン塗装(内面白塗装)
消費電力(W)7.4
エネルギー消費効率(Lm/W)80.7
容量(VA)12
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可
直径(Φmm)375
高さ(mm)320
取付方式引掛シーリング取付式
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)ミントグリーン
光束(Lm)630
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否