ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 調光の可否 高さ(mm)306 注文コード63732464 品番DPN-41141Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は調光の可否・高さなど24種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質本体:鋼管 真鍮色メッキ/カバー:鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装) 消費電力(W)7.4 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 容量(VA)12 演色指数(Ra)83 仕様LED交換可 直径(Φmm)400 高さ(mm)306 電圧(V)AC100 取付場所直付専用 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体) 光束(Lm)700 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする