材質カバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)7.4
エネルギー消費効率(Lm/W)71.7
容量(VA)12
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可
直径(Φmm)455
高さ(mm)200
電圧(V)AC100
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)黒
光束(Lm)560
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否