DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
高さ(mm)
203
注文コード
63732543
品番
DPN-41223Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
調光の可否・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板 ペールグレーサテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.8
容量(VA)
12
演色指数(Ra)
83
仕様
LED交換可
直径(Φmm)
392
高さ(mm)
203
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
ペールグレー
光束(Lm)
510
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可