DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光(非調光)
注文コード
63732568
品番
DPN-41231Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
調光の可否・高さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板 グレーブルーサテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
容量(VA)
12
演色指数(Ra)
83
仕様
LED交換可
寸法(mm)
径Φ392 高203 全長700〜1200
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源寿命
40,000時間
色(本体)
グレーブルー
高さ調節
吊高さ調節可能
光色
電球色
定格光束(Lm)
490
調光の可否
非調光(非調光)
従来光源
白熱灯100W相当
注意
※調光器併用不可