DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
注文コード
63732857
品番
DPN-40962Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,800
この商品は
調光の可否
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板・鋼管 鉄錆色塗装
直径(Φmm)
290
高さ(mm)
566
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
1900
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
光源色
キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
容量(VA)
15
色(本体)
鉄錆色
光束(Lm)
540
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
75
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W×3灯相当
注意
※調光器併用不可