DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯60W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
否
注文コード
63732866
品番
DPN-40265Y
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:鋼板 真鍮ブロンズメッキ 黒塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様)
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
185
消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
仕様
LED交換可
タイプ
プラグタイプ
取付方式
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
容量(VA)
7
色(本体)
黒
光束(Lm)
280
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可